PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1558022
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923038295
Sonepar Artikelnummer
121338676
Hersteller Artikelnummer
1558022
Hersteller Typ
LS-EMP (89X76) WH
Hersteller Artikel Nr.:
1558022
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 76 mm, Textfeldbreite: 89 mm


