PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8199182
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626436760
Sonepar Artikelnummer
121365151
Hersteller Artikelnummer
8199182
Hersteller Typ
LS-EMLP (180X180) WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8199182
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
180 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.041 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 180 mm, Textfeldbreite: 180 mm


