PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8199183
Halogenfrei - Nein
Breite - 180 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626436777
Sonepar Artikelnummer
121365152
Hersteller Artikelnummer
8199183
Hersteller Typ
LS-EMLP (180X180) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8199183
Halogenfrei:
Nein
Breite:
180 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Gerätemarker, Bogen, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 180 mm, Textfeldbreite: 180 mm


