PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801556
Farbe - weiß
Länge - 8.9 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356682985
Sonepar Artikelnummer
121317472
Hersteller Artikelnummer
0801556
Hersteller Typ
UCT-EM (20X9) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801556
Farbe:
weiß
Länge:
8.9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.7 mm
Höhe:
3.55 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
Gerätemarkierung, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm


