PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801557
Farbe - gelb
Länge - 3.55 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356682992
Sonepar Artikelnummer
121317473
Hersteller Artikelnummer
0801557
Hersteller Typ
UCT-EM (20X9) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801557
Farbe:
gelb
Länge:
3.55 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
Gerätemarkierung, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm


