PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801561
Farbe - weiß
Länge - 7.9 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356683036
Sonepar Artikelnummer
121317476
Hersteller Artikelnummer
0801561
Hersteller Typ
UCT-EM (20X8) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801561
Farbe:
weiß
Länge:
7.9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.8 mm
Höhe:
3.05 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
Gerätemarkierung, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


