PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830502
Farbe - sonstige
Halogenfrei - Ja
Breite - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719001
Sonepar Artikelnummer
121320068
Hersteller Artikelnummer
0830502
Hersteller Typ
EMSP-AL (50X30)
Hersteller Artikel Nr.:
0830502
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg
Gerätemarkierung, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, BLUEMARK E.CARD, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 50 mm


