PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830503
Farbe - sonstige
Länge - 53.7 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719018
Sonepar Artikelnummer
121320069
Hersteller Artikelnummer
0830503
Hersteller Typ
EMSP-AL (75,6X54)
Hersteller Artikel Nr.:
0830503
Farbe:
sonstige
Länge:
53.7 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.009 kg
Gerätemarkierung, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, BLUEMARK E.CARD, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 75,6 mm


