PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830510
Farbe - sonstige
Länge - 14.8 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 48.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718325
Sonepar Artikelnummer
121320074
Hersteller Artikelnummer
0830510
Hersteller Typ
EMSP-AL (39X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0830510
Farbe:
sonstige
Länge:
14.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.7 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg
Gerätemarkierung, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, BLUEMARK E.CARD, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 39 mm


