PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830773
Farbe - sonstige
Länge - 14.8 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 59.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356768801
Sonepar Artikelnummer
121320246
Hersteller Artikelnummer
0830773
Hersteller Typ
EMSP-AL (50X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0830773
Farbe:
sonstige
Länge:
14.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
59.7 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg
Gerätemarkierung, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, BLUEMARK E.CARD, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 50 mm


