PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830776
Farbe - sonstige
Länge - 14.8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
90 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356780193
Sonepar Artikelnummer
121320248
Hersteller Artikelnummer
0830776
Hersteller Typ
EMP-AL (27X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0830776
Farbe:
sonstige
Länge:
14.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


