PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830778
Farbe - sonstige
Länge - 14.8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356780216
Sonepar Artikelnummer
121320249
Hersteller Artikelnummer
0830778
Hersteller Typ
EMP-AL (49X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0830778
Farbe:
sonstige
Länge:
14.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.7 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg


