PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830796
Farbe - sonstige
Länge - 29.8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356780230
Sonepar Artikelnummer
121320262
Hersteller Artikelnummer
0830796
Hersteller Typ
EMP-AL (60X30)
Hersteller Artikel Nr.:
0830796
Farbe:
sonstige
Länge:
29.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
59.7 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg


