PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830797
Farbe - sonstige
Länge - 53.7 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356780247
Sonepar Artikelnummer
121320263
Hersteller Artikelnummer
0830797
Hersteller Typ
EMP-AL (85,6X54)
Hersteller Artikel Nr.:
0830797
Farbe:
sonstige
Länge:
53.7 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.011 kg


