PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0839005
Farbe - sonstige
Länge - 1.95 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626076072
Sonepar Artikelnummer
121320773
Hersteller Artikelnummer
0839005
Hersteller Typ
EMP-V4A CS LID-S
Hersteller Artikel Nr.:
0839005
Farbe:
sonstige
Länge:
1.95 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
80 mm
Höhe:
1.95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.010 kg


