PHOENIX CONTACT - Gerätemarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011796
Farbe - sonstige
Halogenfrei - Nein
Breite - 27 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
90 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626486918
Sonepar Artikelnummer
121321208
Hersteller Artikelnummer
1011796
Hersteller Typ
EMLP-AL (27X27)
Hersteller Artikel Nr.:
1011796
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg
Gerätemarkierung, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, BLUEMARK E.CARD, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 27 mm, Textfeldbreite: 27 mm


