Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1027696

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Einschraubgewinde - M12

  • Mit Schirmanschluss - Ja

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626534015

Sonepar Artikelnummer

121321836

Hersteller Artikelnummer

1027696

Hersteller Typ

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP

Hersteller Artikel Nr.:

1027696

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Einschraubgewinde:

M12

Mit Schirmanschluss:

Ja

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.025 kg

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12-Push-Pull-Außenverriegelung, Kodierung: D, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Wellenlöten, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238102