PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1163034
Kabellänge - 1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151173715
Sonepar Artikelnummer
121325446
Hersteller Artikelnummer
1163034
Hersteller Typ
SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/1,0
Hersteller Artikel Nr.:
1163034
Kabellänge:
1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
63 V
Bemessungsstrom In:
16 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Einschraubgewinde:
M16
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.135 kg


