PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1260718
Kabellänge - 2 mm
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151413484
Sonepar Artikelnummer
121327408
Hersteller Artikelnummer
1260718
Hersteller Typ
VS-M12FSBP-OE-94C-LI/2,0X
Hersteller Artikel Nr.:
1260718
Kabellänge:
2 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Mit Schirmanschluss:
Ja
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.022 kg


