PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401057
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Hinterwandmontage
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356520942
Sonepar Artikelnummer
121329712
Hersteller Artikelnummer
1401057
Hersteller Typ
VS-M12FSBP-OE-94B-LI/0,5
Hersteller Artikel Nr.:
1401057
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Hinterwandmontage
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Mit Schirmanschluss:
Ja
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.048 kg


