PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401259
Kabellänge - 1.2 mm
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Bemessungsspannung - 48 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356543859
Sonepar Artikelnummer
121329749
Hersteller Artikelnummer
1401259
Hersteller Typ
VS-M12FSBP-M12MS-936-LI/1,2
Hersteller Artikel Nr.:
1401259
Kabellänge:
1.2 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.135 kg


