PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401267
Kabellänge - 2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356543835
Sonepar Artikelnummer
121329754
Hersteller Artikelnummer
1401267
Hersteller Typ
SACC-DSI-FS-8CON-PG 9/2,0 0,34
Hersteller Artikel Nr.:
1401267
Kabellänge:
2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.080 kg


