PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1402129
Kabellänge - 0.25 mm
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356584883
Sonepar Artikelnummer
121329868
Hersteller Artikelnummer
1402129
Hersteller Typ
VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,25
Hersteller Artikel Nr.:
1402129
Kabellänge:
0.25 mm
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
60 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
Ja
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.044 kg


