PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1402137
Kabellänge - 0.6 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - ohne
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356584906
Sonepar Artikelnummer
121329869
Hersteller Artikelnummer
1402137
Hersteller Typ
SACC-DSI-MS-5CON-M12/0,6 SCO
Hersteller Artikel Nr.:
1402137
Kabellänge:
0.6 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
ohne
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Mit Schirmanschluss:
Nein
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.022 kg


