PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1402472
Kabellänge - 1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356616645
Sonepar Artikelnummer
121329901
Hersteller Artikelnummer
1402472
Hersteller Typ
SACCBP-FSD-4CON-M16/1,0-933SCO
Hersteller Artikel Nr.:
1402472
Kabellänge:
1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
60 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
Ja
Einschraubgewinde:
M16
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.090 kg


