PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1402849
Kabellänge - 2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356633505
Sonepar Artikelnummer
121329915
Hersteller Artikelnummer
1402849
Hersteller Typ
SACCBP-M12MSB-2CON-M16/2,0-915
Hersteller Artikel Nr.:
1402849
Kabellänge:
2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
Ja
Einschraubgewinde:
M16
Aderquerschnitt:
0.25 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.174 kg


