PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1403157
Kabellänge - 0.3 mm
Montageart - Hinterwandmontage
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356644068
Sonepar Artikelnummer
121329943
Hersteller Artikelnummer
1403157
Hersteller Typ
VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3
Hersteller Artikel Nr.:
1403157
Kabellänge:
0.3 mm
Montageart:
Hinterwandmontage
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
60 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Mit Schirmanschluss:
Ja
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.045 kg


