PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1403383
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Anzahl der Datenkontakte - 0
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356650168
Sonepar Artikelnummer
121329969
Hersteller Artikelnummer
1403383
Hersteller Typ
VS-M12FSBP-M12MS-936-LI/1,55
Hersteller Artikel Nr.:
1403383
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 90 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
II
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.164 kg


