PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1407507
Kabellänge - 5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - ohne
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356807890
Sonepar Artikelnummer
121331018
Hersteller Artikelnummer
1407507
Hersteller Typ
VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCO
Hersteller Artikel Nr.:
1407507
Kabellänge:
5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
ohne
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
80 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Mit Schirmanschluss:
Ja
Einschraubgewinde:
M12
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.469 kg


