PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1407877
Kabellänge - 5 mm
Montageart - Hinterwandmontage
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356475402
Sonepar Artikelnummer
121331159
Hersteller Artikelnummer
1407877
Hersteller Typ
VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0
Hersteller Artikel Nr.:
1407877
Kabellänge:
5 mm
Montageart:
Hinterwandmontage
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Mit Schirmanschluss:
Ja
Einschraubgewinde:
M16
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.261 kg


