PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1409206
Bemessungsstrom - 35 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP65
Einbauvariante - Einbauteil/Steckverbindung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356864350
Sonepar Artikelnummer
121331349
Hersteller Artikelnummer
1409206
Hersteller Typ
PRC 5-FT25-MC
Hersteller Artikel Nr.:
1409206
Bemessungsstrom:
35 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
35 mm
Höhe:
46.6 mm
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


