PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1409220
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP65
Einbauvariante - Einbauteil/Steckverbindung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356867733
Sonepar Artikelnummer
121331358
Hersteller Artikelnummer
1409220
Hersteller Typ
PRC 3-FT25-MC4-150
Hersteller Artikel Nr.:
1409220
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
179.5 mm
Höhe:
38.4 mm
Breite:
34.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.041 kg


