PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1412820
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.136 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356475686
Sonepar Artikelnummer
121332428
Hersteller Artikelnummer
1412820
Hersteller Typ
VS-M12FSBP-OE-94C-LI/2,0
Hersteller Artikel Nr.:
1412820
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.136 kg
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, Anschlussart: Kabelanschluss, Ethernet, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1260718


