Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1424177

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Mit Schirmanschluss - Ja

  • Verschmutzungsgrad - 3

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356692656

Sonepar Artikelnummer

121334634

Hersteller Artikelnummer

1424177

Hersteller Typ

SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO

Hersteller Artikel Nr.:

1424177

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Schirmanschluss:

Ja

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.017 kg

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polig, Buchse, gerade-SPEEDCON, Kodierung: X, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Lötstifte, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1237405