PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1429114
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356323079
Sonepar Artikelnummer
121335409
Hersteller Artikelnummer
1429114
Hersteller Typ
SACCBP-M12FS-6CON-M16/2,0-970
Hersteller Artikel Nr.:
1429114
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Verschmutzungsgrad:
3
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.185 kg


