PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1437504
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356457637
Sonepar Artikelnummer
121335728
Hersteller Artikelnummer
1437504
Hersteller Typ
SACCBP-MSB-2CON-PG9/2,0-910SCO
Hersteller Artikel Nr.:
1437504
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Verschmutzungsgrad:
3
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.140 kg


