PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1441914
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Hinterwandmontage
Einschraubgewinde - M16
Mit Schirmanschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356534130
Sonepar Artikelnummer
121335975
Hersteller Artikelnummer
1441914
Hersteller Typ
SACC-DSI-M12FSB-5CON-M16 SH
Hersteller Artikel Nr.:
1441914
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde:
M16
Mit Schirmanschluss:
Ja
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg


