PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1441943
Montageart - Hinterwandmontage
Einschraubgewinde - M16
Mit Schirmanschluss - Ja
Beschichtung Gehäuse - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356534161
Sonepar Artikelnummer
121335978
Hersteller Artikelnummer
1441943
Hersteller Typ
SACC-DSI-M12MS-12CON-M16 SH
Hersteller Artikel Nr.:
1441943
Montageart:
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde:
M16
Mit Schirmanschluss:
Ja
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg


