PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1456298
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - sonstige
Einschraubgewinde - M16
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151846121
Sonepar Artikelnummer
121336371
Hersteller Artikelnummer
1456298
Hersteller Typ
SACC-4FE-DSI-M12MSL/FSL-M16-GR
Hersteller Artikel Nr.:
1456298
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
sonstige
Einschraubgewinde:
M16
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
16 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Mit PE-Anschluss:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg


