Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1530647

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Einschraubgewinde - sonstige

  • Mit Schirmanschluss - Nein

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356024440

Sonepar Artikelnummer

121337942

Hersteller Artikelnummer

1530647

Hersteller Typ

SACC-DSI-M5FS-3CON-L180

Hersteller Artikel Nr.:

1530647

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Einschraubgewinde:

sonstige

Mit Schirmanschluss:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 3-polig, Buchse, gerade, M5, Hinterwandmontage, M5 x 0,5, Lötstifte