Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1542606

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Montageart - Hinterwandmontage

  • Einschraubgewinde - M12

  • Mit Schirmanschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356097871

Sonepar Artikelnummer

121338222

Hersteller Artikelnummer

1542606

Hersteller Typ

SACC-DSIV-FSB-5CON-L180 SCO

Hersteller Artikel Nr.:

1542606

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Montageart:

Hinterwandmontage

Einschraubgewinde:

M12

Mit Schirmanschluss:

Nein

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Umgebungstemperatur:

85 °C

Betriebstemperatur:

-25 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: B, Hinterwandmontage, M12 x 1, Lötstifte, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239952