PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1551671
Montageart - sonstige
Einschraubgewinde - M16
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356156226
Sonepar Artikelnummer
121338439
Hersteller Artikelnummer
1551671
Hersteller Typ
SACC-5P-DSI-M12MS/FS-M16
Hersteller Artikel Nr.:
1551671
Montageart:
sonstige
Einschraubgewinde:
M16
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


