PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590408
Polzahl - 28
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 28
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356187398
Sonepar Artikelnummer
121339291
Hersteller Artikelnummer
1590408
Hersteller Typ
HC-28P1N124300
Hersteller Artikel Nr.:
1590408
Polzahl:
28
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
28
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-20 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg


