PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1613543
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Polzahl - 17
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 17
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356400947
Sonepar Artikelnummer
121340020
Hersteller Artikelnummer
1613543
Hersteller Typ
ST-17S1N8AH100S
Hersteller Artikel Nr.:
1613543
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Polzahl:
17
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Mit PE-Anschluss:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg


