PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1613545
Polzahl - 4
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356400961
Sonepar Artikelnummer
121340022
Hersteller Artikelnummer
1613545
Hersteller Typ
ST-3EP1N8AH100S
Hersteller Artikel Nr.:
1613545
Polzahl:
4
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg


