PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1613568
Polzahl - 7
Anzahl der Steuerkontakte - 1
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356401180
Sonepar Artikelnummer
121340037
Hersteller Artikelnummer
1613568
Hersteller Typ
ST-6EP1N8AH100S
Hersteller Artikel Nr.:
1613568
Polzahl:
7
Anzahl der Steuerkontakte:
1
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg


