PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1613610
Polzahl - 9
Mit Schirmanschluss - Ja
Anzahl der Steuerkontakte - 9
Mit PE-Anschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356442176
Sonepar Artikelnummer
121340062
Hersteller Artikelnummer
1613610
Hersteller Typ
ST-8EP1N8AH100S
Hersteller Artikel Nr.:
1613610
Polzahl:
9
Mit Schirmanschluss:
Ja
Anzahl der Steuerkontakte:
9
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


