PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1618562
Mit Schirmanschluss - Nein
Mit PE-Anschluss - Nein
Mit Gewinde - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356757355
Sonepar Artikelnummer
121340163
Hersteller Artikelnummer
1618562
Hersteller Typ
RC-17P1N8AQ0GZ
Hersteller Artikel Nr.:
1618562
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit PE-Anschluss:
Nein
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.103 kg
M23, Durchführung Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm .. 4,5 mm, Kodierung: N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1243226


