PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1619779
Mit Schirmanschluss - Nein
Mit PE-Anschluss - Nein
Umgebungstemperatur - 125 °C
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356821384
Sonepar Artikelnummer
121340757
Hersteller Artikelnummer
1619779
Hersteller Typ
CA-17P1N8AHZ00
Hersteller Artikel Nr.:
1619779
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit PE-Anschluss:
Nein
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


