PHOENIX CONTACT - Gerätesteckverbinder Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1619780
Mit Schirmanschluss - Nein
Mit PE-Anschluss - Nein
Umgebungstemperatur - 125 °C
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356821377
Sonepar Artikelnummer
121340758
Hersteller Artikelnummer
1619780
Hersteller Typ
CA-17S1N8AHZ00
Hersteller Artikel Nr.:
1619780
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit PE-Anschluss:
Nein
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


